Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Heiz-Hoodie M12HHBL4, ohne Akku Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Heiz-Hoodie M12HHBL4, ohne Akku Gr. M schwarz
Milwaukee Akku-Heiz-Hoodie M12HHBL4, ohne Akku Gr. M schwarz
Milwaukee Akku-Heiz-Hoodie M12HHBL4, ohne Akku Gr. M schwarz
Milwaukee Akku-Heiz-Hoodie M12HHBL4, ohne Akku Gr. M schwarz
Milwaukee Akku-Heiz-Hoodie M12HHBL4, ohne Akku Gr. M schwarz
Milwaukee Akku-Heiz-Hoodie M12HHBL4, ohne Akku Gr. M schwarz
Milwaukee Akku-Heiz-Hoodie M12HHBL4, ohne Akku Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5438493
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480062
EAN/GTIN:
     4058546403478
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
M12Akku-Heiz-Hoodie mit Karbonfaser-Heizelementen und -Heizzonen im Brust- und Rückenbereich
Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12 12V REDLITHIUM Akkuladung (3.0 Ah)
Robuster Heiz-Kapuzenpullover mit verstärkten Taschen aus strapazierfähiger Baumwolle (53 %) außen und Fleece (47 %) innen - ideal für den Outdooreinsatz
Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12 Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort
Im Frühjahr und Herbst bietet der Hoodie eine robuste Alternative zur Jacke. Im Winter sorgt der Hoodie unter der normalen Kleidung für angenehme Wärme
Mehrere Heizzonen - 3 in Karbonfaser genähte Heizzonen für optimale Wärmeverteilung
Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig
Integrierte Handytasche
Waschmaschinen- und trocknergeeignet
Inklusive Akkuadapter
100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE M12 Akkus

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
  • M12 Akkuaufnahme.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Ausführung:
beheizbare Kleidung
Material:
53% Baumwolle / 47% Fleece
Form:
langarm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 114,26*
€ 146,77*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,10*
€ 147,97*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 108,68*
€ 154,59*
Frei Haus
ab € 146,73*
€ 181,80*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 134,54*
€ 185,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.