Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen Bluse RF 1/1 Arm 6573-1446-091 Gr. 32 offwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen Bluse RF 1/1 Arm 6573-1446-091 Gr. 32 offwhite
Greiff Damen Bluse RF 1/1 Arm 6573-1446-091 Gr. 32 offwhite
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5397525
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223835083
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Greiff Damen Bluse RF 1/1 Arm  6573-1446

  • Damenbluse 
  • Regular Fit
  • 100% Polyester
  • Waschen bei 30° C 
  • Größe: 32 - 52
Weitere Informationen:
Größe:
32
Farbe:
offwhite
Ausführung:
Hemd
Material:
100 % Polyester
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: bluse lang weiß, bluse lang, bluse, Greiff, Damen, RF, 1/1, Arm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,84*
€ 48,66*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,90*
€ 54,66*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.