| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5397525 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223835083 |
| |
|
| | |
| Greiff Damen Bluse RF 1/1 Arm 6573-1446
- Damenbluse
- Regular Fit
- 100% Polyester
- Waschen bei 30° C
- Größe: 32 - 52
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 091 | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Greiff | Größe: | 32 | Farbe: | offwhite | Material: | 100 % Polyester | Form: | langarm | Ausführung: | Hemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,92* | € 48,52* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,89* | € 54,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|