| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p4936439 Herst.-Nr.: 19035-449-22210-3XL EAN/GTIN: 5711074830534 |
| | |
|
| | |
| Mascot Accelerate Safe Winterjacke 19035-449
Ausführung: - Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
- Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste.
- Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss.
- Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen.
- Verlängerter Rücken durch herunter knöpfbaren Stoff zum besseren Schutz vor Wind und Wetter.
- Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei.
Material: - 100% Polyester
- Gewicht ca. 210 g/m²
Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | Hi-vis rot/schwarzblau | Ausführung: | Jacke | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Gewicht: | 210 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot warnschutzjacke xxxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke mascot, Mascot, Accelerate, Safe, 19035-449, Gr. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 166,21* | € 203,63* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,60* | € 204,64* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,51* | € 242,99* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,73* | € 243,62* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 194,37* | € 247,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|