Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930 Gr. 2XL orange/anthrazit grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930 Gr. 2XL orange/anthrazit grau
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930 Gr. 2XL orange/anthrazit grau
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930 Gr. 2XL orange/anthrazit grau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4865914
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1943-930-1079-2XL
EAN/GTIN:
     5702820478643
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930

Ausführung:
  • spezielles Design für Damen
  • atmungsaktiv, wasser- und winddicht
  • verdeckter Reißverschluss und Klettverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • verstellbarer Windfang unten
  • Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck/Stickerei eignet
  • Bekleidungsklasse 2
  • Bekleidungsklasse 3 ( L - 3XL fb. 10)

Material:
100% Polyester (Regeneriert), 190 g/m² WP ≥ 20000 Pa / Ret ≤ 15 m2 Pa/W
Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Separat waschen
Muss mit geeigneten Hosen oder Latzhosen mit derselben oder höheren Isolationsklassifizierung getragen werden, um den Kälteschutz zu erreichen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Größe:
2XL
Farbe:
orange/anthrazit grau
Wassersäule:
20.000 mm
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
190 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 140,18*
€ 173,72*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,84*
€ 179,73*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,09*
€ 212,25*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1943-930-38165-2XL
ab € 139,93*
Ähnlich
Engel
1943-930-3820-2XL
ab € 140,69*
Ähnlich
Engel
1943-930-10-2XL
ab € 140,08*
Ähnlich
Engel
1943-930-10165-2XL
ab € 140,57*
Ähnlich
Engel
1943-930-101-2XL
ab € 139,54*
Ähnlich
Engel
1943-930-4720-2XL
ab € 140,14*
Ähnlich
Engel
1943-930-38165-3XL
ab € 140,51*
Ähnlich
Engel
1943-930-3820-3XL
ab € 140,08*
Ähnlich
Engel
1943-930-10-3XL
ab € 140,28*
Ähnlich
Engel
1943-930-1079-3XL
ab € 140,84*
Ähnlich
Engel
1943-930-10165-3XL
ab € 140,70*
Ähnlich
Engel
1943-930-101-3XL
ab € 140,94*
Ähnlich
Engel
1943-930-4720-3XL
ab € 140,01*
Ähnlich
Engel
1943-930-38165-L
ab € 140,23*
Ähnlich
Engel
1943-930-3820-L
ab € 140,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.