| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p4865909 Herst.-Nr.: 1943-930-10165-L EAN/GTIN: 5702820478803 |
| |
|
| | |
| ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930
Ausführung: - spezielles Design für Damen
- atmungsaktiv, wasser- und winddicht
- verdeckter Reißverschluss und Klettverschluss vorne
- viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- verstellbarer Windfang unten
- Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck/Stickerei eignet
- Bekleidungsklasse 2
- Bekleidungsklasse 3 ( L - 3XL fb. 10)
Material: 100% Polyester (Regeneriert), 190 g/m² WP ≥ 20000 Pa / Ret ≤ 15 m2 Pa/W Maximale Anzahl Waschgänge: 50 Separat waschen Muss mit geeigneten Hosen oder Latzhosen mit derselben oder höheren Isolationsklassifizierung getragen werden, um den Kälteschutz zu erreichen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warnschutzjacke | Größe: | L | Farbe: | orange/blue ink | Wassersäule: | 20.000 mm | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Gewicht: | 190 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke orange l, damen jacke, damen jacke gr. l, ENGEL, Warnschutz, Safety, Damen, 1943-930 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 140,57* | € 173,54* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 145,68* | € 179,31* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,17* | € 212,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|