Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ring-Maulschlüssel-Satz, metrisch - 10 Stk./Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ring-Maulschlüssel-Satz, metrisch - 10 Stk./Packung
Bahco Ring-Maulschlüssel-Satz, metrisch - 10 Stk./Packung
Bahco Ring-Maulschlüssel-Satz, metrisch - 10 Stk./Packung
Bahco Ring-Maulschlüssel-Satz, metrisch - 10 Stk./Packung
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p412631
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150212965
EAN/GTIN:
     7314150212965
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel sätze
  • 10-teiliger Satz: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 und 22 mm
  • Patentierte U-förmige Ausführung
  • U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort
  • Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
  • Ringseite 15° abgewinkelt für bessere Zugänglichkeit oder besseren Halt
  • Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
  • Erhältlich in Kartonverpackung
  • Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
  • Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
  • Optimierte Identifizierung durch gut lesbare Einprägung
  • Geprüft nach: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
10
Min. Schlüsselweite:
8
Max. Schlüsselweite:
22
Länge:
340
Gewicht:
960
Ausführung:
Ringmaulschlüsselsatz
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Ring-Maulschlüssel-Satz,, metrisch, -, 10 Stk./Packung
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 60,81*
€ 80,65*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,34*
€ 81,29*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 69,33*
€ 85,94*
Lager 7NBYA
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 86,07*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,26*
€ 87,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,69*
Zubehör
Bahco
111M-11
ab € 4,93*
Zubehör
Bahco
111M-12
ab € 4,96*
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 5,31*
Zubehör
Bahco
111M-14
ab € 5,60*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 6,20*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 7,43*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 9,62*
Zubehör
Bahco
111M-8
ab € 4,36*
Zubehör
Bahco
111M-9
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.