Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 111M-14 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 111M-14 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-14 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-14 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-14 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-14 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72602203
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-14
EAN/GTIN:
     7314151828691
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
177 mm
Gewicht
85 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
14 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,69*
Zubehör
Bahco
111M-11
ab € 4,93*
Zubehör
Bahco
111M-12
ab € 4,96*
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 5,31*
Zubehör
Bahco
111M-15
ab € 6,19*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 6,51*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 6,20*
Zubehör
Bahco
111M-18
ab € 7,50*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 7,43*
Zubehör
Bahco
111M-21
ab € 8,90*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 9,62*
Zubehör
Bahco
111M-28
ab € 14,75*
Zubehör
Bahco
111M-30
ab € 14,29*
Zubehör
Bahco
111M-5.5
ab € 4,25*
Zubehör
Bahco
111M-6
ab € 4,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.