Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschl.Stz.DIN 3113A10-teilig Bahco


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ringmaulschl.Stz.DIN 3113A10-teilig Bahco
Ringmaulschl.Stz.DIN 3113A10-teilig Bahco
Artikel-Nr.:
     4012-739036
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     111M/S10
EAN/GTIN:
     7314150212965
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel sätze
Ring-Maulschlüssel-Satz Nr. 111M/S10

• Ausführung micro-matt-verchromt
• Hochleistungs-Stahllegierung
• Maulstellung 15° mit dünnem Kopf
• ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113
• Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil

Lieferung: Im Karton verpackt.

Weitere Informationen:
Anzahl:
10-teilig
Inhalt:
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm
Markenname:
BAHCO
Herstellername:
SNA Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
111M/S10
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: 7314150212965, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 60,81*
€ 80,65*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,34*
€ 81,29*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 69,33*
€ 85,94*
7 Tage
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 86,07*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,26*
€ 87,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,49*
€ 104,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,39*
€ 102,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,61*
€ 97,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,55*
€ 93,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,26*
€ 83,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 70,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,69*
Zubehör
Bahco
111M-11
ab € 4,93*
Zubehör
Bahco
111M-12
ab € 4,96*
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 5,31*
Zubehör
Bahco
111M-14
ab € 5,60*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 6,20*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 7,43*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 9,62*
Zubehör
Bahco
111M-8
ab € 4,36*
Zubehör
Bahco
111M-9
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.