Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 111M-12 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 111M-12 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-12 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-12 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-12 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-12 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72602185
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-12
EAN/GTIN:
     7314151828677
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
160 mm
Gewicht
60 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
12 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,69*
Zubehör
Bahco
111M-11
ab € 4,93*
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 5,31*
Zubehör
Bahco
111M-14
ab € 5,60*
Zubehör
Bahco
111M-15
ab € 6,19*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 6,51*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 6,20*
Zubehör
Bahco
111M-18
ab € 7,50*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 7,43*
Zubehör
Bahco
111M-21
ab € 8,90*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 9,62*
Zubehör
Bahco
111M-28
ab € 14,75*
Zubehör
Bahco
111M-30
ab € 14,29*
Zubehör
Bahco
111M-5.5
ab € 4,25*
Zubehör
Bahco
111M-6
ab € 4,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.