Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 60, Kugellager, Lauffläche grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 60, Kugellager, Lauffläche grau
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 60, Kugellager, Lauffläche grau
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 60, Kugellager, Lauffläche grau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p383638
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223385434
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Luftrad D20.150, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Gummi grau, Profil: Rillenprofil, Kugellager, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 60 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
150 mm
Radbreite:
30 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Gummi
Radkörper:
Kunststoff
Laufflächenfarbe:
grau
Radkörperfarbe:
grau
Nabenlänge:
36 mm
Typ:
Luftrad
Gewicht:
280
Radkörperkategorie:
Kunststoff
max. Reifendruck:
2,5
Lagerkategorie:
Kugellager
Lagenanzahl:
2
Laufflächenkategorie:
Gummi
Achsbohrung/-durchmesser:
8 mm
Profil:
Rillen
Weitere Suchbegriffe: BS-Luftrad-150-8-grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,16*
€ 52,68*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,20*
€ 58,95*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.