Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 60, Kugellager, Lauffläche grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 60, Kugellager, Lauffläche grau
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 60, Kugellager, Lauffläche grau
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 60, Kugellager, Lauffläche grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p383638
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223385434
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Luftrad D20.150, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Gummi grau, Profil: Rillenprofil, Kugellager, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 60 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
280
Lager:
Kugellager
Tragkraft:
60
Laufflächenkategorie:
Gummi
Profil:
Rillen
max. Reifendruck:
2,5
Lagenanzahl:
2
Achsbohrung/-durchmesser:
8 mm
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Typ:
Luftrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
36 mm
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
grau
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
60 kg
Radbreite:
30 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Luftrad-150-8-grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,21*
€ 52,34*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,28*
€ 58,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.