Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HSS-G-Bohrerkassette, 25-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo HSS-G-Bohrerkassette, 25-tlg.
Metabo HSS-G-Bohrerkassette, 25-tlg.
Metabo HSS-G-Bohrerkassette, 25-tlg.
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p252608
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62709800
EAN/GTIN:
     4007430071330
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
25-teilig, in robuster Kunststoffkassette
Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N
Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche blank
Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk
Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
Min. Bohrbereich:
1
Max. Bohrbereich:
13
Anzahl der Teile:
25
Schaft:
Zylinderschaft
Werkstoff:
HSS-G
Schneidrichtung:
rechts
Norm:
338
Durchmesser:
1-13
Normart:
DIN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,98*
€ 89,57*
€ 4,90*
ab € 65,67*
€ 91,28*
5 Tage
4
€ 5,50*
ab € 75,91*
€ 93,04*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 76,00*
€ 93,45*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 72,45*
€ 114,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.