Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HSS-G-Bohrerkassette, 25-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo HSS-G-Bohrerkassette, 25-tlg.
Metabo HSS-G-Bohrerkassette, 25-tlg.
Metabo HSS-G-Bohrerkassette, 25-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p252608
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62709800
EAN/GTIN:
     4007430071330
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
25-teilig, in robuster Kunststoffkassette
Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N
Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche blank
Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk
Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Teile:
25
Schaft:
Zylinderschaft
Durchmesser:
1-13
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-G
Max. Bohrbereich:
13
Min. Bohrbereich:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
22,000 cm
Höhe (Verpackung):
5,200 cm
Breite (Verpackung):
11,200 cm
Bruttogewicht:
1,433 kg
Hersteller:
Metabo
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,29*
€ 88,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,49*
€ 92,23*
4 Tage
10
€ 5,50*
ab € 75,69*
€ 93,26*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 76,31*
€ 93,67*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 69,82*
€ 100,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.