Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L navy/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L navy/silber
James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L navy/silber
James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L navy/silber
James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L navy/silber
James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L navy/silber
James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L navy/silber
James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L navy/silber
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2304849
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539397886
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
James & Nicholson Gesteppte Jacke mit Wattierung Damen JN1155 

Gesteppte Jacke mit DuPont™ Sorona® Wattierung (nachwachsender, pflanzlicher Rohstoff)

Ausführung:
  • Wind- und wasserabweisendes Gewebe, modische Steppnähte
  • Angeschnittene Kapuze
  • Elastischer Abschluss an Kapuze, Ärmel und Saum
  • 2 seitliche Taschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen
  • Reißverschlüsse: YKK
  • JN1155: leicht tailliert
Material:
Oberstoff: 100% Polyamid
Futterstoff: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
navy/silber
Ausführung:
Jacke
Material:
100% Polyamid
Form:
langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,01*
€ 71,23*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,20*
€ 77,28*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.