Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L blau/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L blau/navy
James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L blau/navy
James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L blau/navy
James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L blau/navy
James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L blau/navy
James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L blau/navy
James & Nicholson Steppjacke mit Wattierung Damen JN1155 Gr. L blau/navy
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2304847
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539397527
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
James & Nicholson Gesteppte Jacke mit Wattierung Damen JN1155 

Gesteppte Jacke mit DuPont™ Sorona® Wattierung (nachwachsender, pflanzlicher Rohstoff)

Ausführung:
  • Wind- und wasserabweisendes Gewebe, modische Steppnähte
  • Angeschnittene Kapuze
  • Elastischer Abschluss an Kapuze, Ärmel und Saum
  • 2 seitliche Taschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen
  • Reißverschlüsse: YKK
  • JN1155: leicht tailliert
Material:
Oberstoff: 100% Polyamid
Futterstoff: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
blau/navy
Ausführung:
Jacke
Material:
100% Polyamid
Form:
langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,95*
€ 70,90*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,15*
€ 76,91*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.