Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-10165 Gr. 6XL orange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-10165 Gr. 6XL orange/marine
ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-10165 Gr. 6XL orange/marine
ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-10165 Gr. 6XL orange/marine
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2116687
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1192-236-10165-6XL
EAN/GTIN:
     5702820486662
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Engel Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236

Ausführung:
  • Fleece
  • moderne Passform und Stretchfutter
  • reflektierender Reißverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • Innentaschen mit Klettverschluss
  • elastischer Bund unten
  • Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung
  • Bekleidungsklasse 2
  • Bekleidungsklasse 3 ( L - 6XL fb. 10)
Material: 
100% Polyester, 260 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 25
Die Jacke kann mit den Modellen 1146-930 und 1145-930 kombiniert werden, die einen Reißverschluss zum Einzippen haben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Größe:
6XL
Farbe:
orange/marine
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
260 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,13*
€ 111,75*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 92,85*
€ 117,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,59*
€ 137,53*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1192-236-10-2XL
ab € 87,87*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-3XL
ab € 87,61*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-4XL
ab € 88,03*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-5XL
ab € 87,51*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-6XL
ab € 88,15*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-L
ab € 87,55*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-M
ab € 88,12*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-S
ab € 87,67*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-XL
ab € 88,14*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-XS
ab € 87,55*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-2XL
ab € 87,51*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-3XL
ab € 87,97*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-4XL
ab € 88,04*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-5XL
ab € 87,43*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-6XL
ab € 87,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.