Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2544-314-4720 Gr. 31 rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2544-314-4720 Gr. 31 rot/schwarz
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2544-314-4720 Gr. 31 rot/schwarz
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2544-314-4720 Gr. 31 rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1686681
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     2544-314-4720-31
EAN/GTIN:
     5702820597757
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2544-314

Ausführung:
  • moderne Passform
  • Super Stretch
  • hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Reißverschluss
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge
  • problemlos um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
  • Bekleidungsklasse 2
Material: 
56% Polyester, 34% Elasthan, 10% Baumwolle, 285 g/m²
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzhose
Größe:
31
Farbe:
rot/schwarz
Material:
56% Polyester / 34% Elasthan, 10% Baumwolle
Form:
lang
Gewicht:
285 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,20*
€ 78,49*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,13*
€ 84,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,76*
€ 95,63*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
2544-314-10-22
ab € 60,15*
Ähnlich
Engel
2544-314-10-23
ab € 60,18*
Ähnlich
Engel
2544-314-10-24
ab € 60,17*
Ähnlich
Engel
2544-314-10-25
ab € 60,23*
Ähnlich
Engel
2544-314-10-26
ab € 60,56*
Ähnlich
Engel
2544-314-10-27
ab € 60,17*
Ähnlich
Engel
2544-314-10-28
ab € 60,17*
Ähnlich
Engel
2544-314-10-29
ab € 60,20*
Ähnlich
Engel
2544-314-10-30
ab € 60,24*
Ähnlich
Engel
2544-314-10-31
ab € 60,20*
Ähnlich
Engel
2544-314-10-32
ab € 60,17*
Ähnlich
Engel
2544-314-10-33
ab € 60,18*
Ähnlich
Engel
2544-314-10-34
ab € 60,22*
Ähnlich
Engel
2544-314-10-35
ab € 60,18*
Ähnlich
Engel
2544-314-10-36
ab € 60,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.