| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1686483 Herst.-Nr.: 2544-314-10-25 EAN/GTIN: 5702820542450 |
| |
|
| | |
| ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2544-314
Ausführung: - moderne Passform
- Super Stretch
- hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
- viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Reißverschluss
- Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
- Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
- dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge
- problemlos um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
- Bekleidungsklasse 2
Material: 56% Polyester, 34% Elasthan, 10% Baumwolle, 285 g/m²
- Separat waschen
- Kein Weichspülmittel verwenden
- Siehe Bedienungsanleitung
- Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen: | | Größe: | 25 | Farbe: | orange | Gewicht: | 285 g/m² | Form: | lang | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Farbcode: | 10 | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | ENGEL | Material: | 56% Polyester / 34% Elasthan, 10% Baumwolle | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose orange gr. 25, arbeitshose orange, engel arbeitshose, ENGEL, Warnschutz, Bundhose, Safety, Herren, 2544-314-10 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 60,33* | € 78,00* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,41* | € 84,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,85* | € 95,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|