Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldtmann Schnittschutzjacke Buche Gr. 2XL grün/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldtmann Schnittschutzjacke Buche Gr. 2XL grün/rot
Feldtmann Schnittschutzjacke Buche Gr. 2XL grün/rot
Feldtmann Schnittschutzjacke Buche Gr. 2XL grün/rot
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1358329
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2276-4
EAN/GTIN:
     4025888055771
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Feldtmann Schnittschutzjacke Buche

  • Norm: EN 381-10 + 11, Klasse 1
  • Obermaterial: 50% Baumwolle/ 50% Polyamid
  • Farbe: grün, rot abgesetzt
  • Größen: S-XXL
  • Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend
  • DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in: Brustteil, Rückenteil, Ärmel und Kragen
  • verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss
  • das ergonomische Design und der Schnitt der Jacke unterstützen den Träger bei seiner Arbeit
  • Ärmelbündchen mit
  • Weitenverstellung
  • verdeckter Front-Reißverschluss mit Knöpfen
  • verlängertes Rückenteil Taschen:
  • 1 Brusttasche mit Patte
  • 2 Hüfttaschen mit Patten
  • 1 Handytasche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Forstjacke
Größe:
2XL
Farbe:
grün/rot
Schnittschutzklasse:
Klasse 1
Material:
70% Polyester / 30% Baumwolle
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, schnittschutzjacke xxl, forstjacke, forstjacke mit schnittschutz, Feldtmann, Buche, Gr., 2XL, grün/rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 87,83*
€ 111,30*
€ 4,90*
ab € 125,53*
€ 156,77*
Lager 7NBYA
50
Frei Haus
ab € 130,74*
€ 162,61*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.