| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1358329 Herst.-Nr.: 2276-4 EAN/GTIN: 4025888055771 |
| |
|
| | |
| Feldtmann Schnittschutzjacke Buche
- Norm: EN 381-10 + 11, Klasse 1
- Obermaterial: 50% Baumwolle/ 50% Polyamid
- Farbe: grün, rot abgesetzt
- Größen: S-XXL
- Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend
- DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in: Brustteil, Rückenteil, Ärmel und Kragen
- verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss
- das ergonomische Design und der Schnitt der Jacke unterstützen den Träger bei seiner Arbeit
- Ärmelbündchen mit
- Weitenverstellung
- verdeckter Front-Reißverschluss mit Knöpfen
- verlängertes Rückenteil Taschen:
- 1 Brusttasche mit Patte
- 2 Hüfttaschen mit Patten
- 1 Handytasche
Weitere Informationen: | | Schnittschutzklasse: | Klasse 1 | Internetfarbe: | grün | Größe: | 2XL | Material: | 70% Polyester / 30% Baumwolle | Form: | langarm | Farbe: | grün/rot | Ausführung: | Forstjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,83* | € 111,30* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 125,53* | € 156,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,74* | € 162,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|