Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 mid Gr. UK 6.5 / EU 40 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 mid Gr. UK 6.5 / EU 40 schwarz/blau
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 mid Gr. UK 6.5 / EU 40 schwarz/blau
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 mid Gr. UK 6.5 / EU 40 schwarz/blau
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 mid Gr. UK 6.5 / EU 40 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1349696
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610015.6.5
EAN/GTIN:
     4044465250903
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination. Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem  Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durchtrittsichere Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittssichere Sohleneinlage. Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 ESD : Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen. HAIX® Climate System: HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei."}
Weitere Informationen:
Größe:
40
Größe UK:
6.5
Sicherheitsklasse:
S3
Farbe:
schwarz/blau
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Stiefel
Material:
Textil
Gewicht:
685 g
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Haix, Sicherheitshalbschuh, BLACK, EAGLE, Safety, 40.1
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 110,68*
€ 141,73*
€ 4,90*
ab € 116,39*
€ 142,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 119,08*
€ 143,18*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,43*
€ 145,49*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 105,32*
€ 148,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,24*
€ 176,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,00*
€ 155,89
pro Paar
ab 4 Paar
€ 129,89*
€ 154,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,08*
€ 146,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,90*
€ 131,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,32*
€ 125,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610009-10,5
ab € 99,81*
Ähnlich
HAIX Group
610009-11
ab € 99,29*
Ähnlich
HAIX Group
610009-12
ab € 99,24*
Ähnlich
HAIX Group
610015-7
ab € 105,96*
Ähnlich
HAIX Group
610015-7,5
ab € 105,16*
Ähnlich
HAIX Group
610015-8
ab € 106,04*
Ähnlich
HAIX Group
610015-8,5
ab € 106,18*
Ähnlich
HAIX Group
610015-9
ab € 105,68*
Ähnlich
HAIX Group
610015-9,5
ab € 105,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.