Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Teerverteiler 600 mm glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Teerverteiler 600 mm glatt
Alu-Teerverteiler 600 mm glatt
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1229660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016092550848
EAN/GTIN:
     4016092550848
Suchbegriffe:
Teerschieber
Teerverteiler
teerverteiler 600mm
teerverteiler
Alu-Teerverteiler, pulverbeschichteter Düllbügel Leichte Ausführung, mit anschraubbarem Düllbügel.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Alu-Teerverteiler, 600, mm, glatt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,04*
€ 35,55*
Lager 7NBYA
5
1
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 41,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,70*
€ 42,05*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,82*
€ 42,28*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 31,49*
€ 44,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55388
ab € 57,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 28,59*
Ähnlich
profibau
55382
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.