Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Teerverteiler profiliert 600 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Teerverteiler 600 mm,ohne Stiel, profiliert
Alu-Teerverteiler 600 mm,ohne Stiel, profiliert
Artikel-Nr.:
     415-profi55382
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55382
EAN/GTIN:
     4016092553825
Suchbegriffe:
Teerschieber
Teerverteiler
teerverteiler 600mm
teerverteiler

Produktbeschreibung:

  • profiliertes Blatt
  • mit 3-fach verstrebter Stielhalterung
  • Durchmesser Dülle: 32 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
profiliert
Breite:
600 mm
Typ:
Teerrechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55388
ab € 60,92*
Ähnlich
k.A.
ab € 28,59*
Ähnlich
k.A.
ab € 25,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.