Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Teerverteiler 600mm glattes Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Teerverteiler 600mm glattes Blatt
Alu-Teerverteiler 600mm glattes Blatt
Artikel-Nr.:
     214G-4016092550848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092550848
Suchbegriffe:
Teerschieber
Teerverteiler
teerverteiler 600mm
teerverteiler
Aluminium-Teerverteiler • Glattes Blatt • Mit dreifach verstrebter Stielhalterung Lieferung: Ohne Stiel.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Verteiler, Alu-Teerverteiler, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,08*
€ 34,92*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 30,81*
€ 41,85*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,84*
€ 42,08*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,03*
€ 42,26*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 31,70*
€ 43,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55388
ab € 60,92*
Ähnlich
k.A.
ab € 28,59*
Ähnlich
profibau
55382
ab € 37,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.