Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Teerverteiler 600mm glattes Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Teerverteiler 600mm glattes Blatt
Alu-Teerverteiler 600mm glattes Blatt
Artikel-Nr.:
     4012-651486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092550848
Suchbegriffe:
Teerschieber
Teerverteiler
teerverteiler 600mm
teerverteiler
Alu-Teerverteiler, glatt

• Glattes Blatt
• Mit 3-fach verstrebter Stielhalterung

Lieferung: Ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,18*
€ 34,99*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 27,36*
€ 41,21*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,87*
€ 41,85*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,00*
€ 42,08*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 31,63*
€ 43,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55388
ab € 61,04*
Ähnlich
k.A.
ab € 28,71*
Ähnlich
profibau
55382
ab € 37,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.