| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1225845 Herst.-Nr.: 5001204070B6631003XL EAN/GTIN: 5414729102214 |
| |
|
| | |
| Dassy Warnschutz Winterjacke Lima
Ausführung: - Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz
- elastischer Bund
- mit Patte verdeckter langer Reißverschluss
- Druckknopfverschluss
- Innenreißverschluss zur Veredelung
- verlängerter Rücken
- 2 Schubtaschen mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Patte
- Ausweishalter
- Napoleontasche mit Reißverschluss
- Handytasche
- Innentasche
- Kapuze mit elastischem Kordelzug
- 50 mm-Reflexstreifen
- wattiertes Futter
- wasserdichter Stoff
- winddichter Stoff
- atmungsaktiver Stoff
- Doppelte Kappnähte
- wasserdicht verschweißte Nähte
- wasserdichtes Kleidungsstück
- nach OEKO-TEX Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft
- Zertifiziert EN20471:2013 Klasse 3 - XS/S Klasse 2 / EN14058: Klasse 1.3.2.X.X / EN 343: Klasse 3
Material:
- PES 70 - HIVIS STOFF
- 100% Polyester, +/- 200 g/m²
- wasserdicht verschweißte Nähte
- Polyurethane- Beschichtung
- wattiertes Futter
Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warnschutzaccessoires | Größe: | 3XL | Farbe: | neonorange/flaschengrün | Wassersäule: | 10.000 mm | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Gewicht: | 200 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke orange 3xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Dassy, Warnschutz, Lima, Gr., 3XL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,45* | € 87,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 69,41* | € 88,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 72,24* | € 91,92* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 70,42* | € 106,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|