Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wica CESENA SLIPPER Gr. 46 34623-46 Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
wica CESENA SLIPPER Gr. 46 34623-46 Gr. 46
wica CESENA SLIPPER Gr. 46 34623-46 Gr. 46
wica CESENA SLIPPER Gr. 46 34623-46 Gr. 46
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1223967
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34623-46
EAN/GTIN:
     4025888058871
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe
- Norm: EN ISO 20345 S2 SRC
- Farbe: weiß
- Schuhweite: 11
- Größen: 36-47
- Schaft aus Mikrofaser
- gepolsterter Schaftrand
- angenähte Staublasche
- Gummizug unter der Lasche
- waschbar bis 30 °C
- anatomisch geformte Decksohle
- Futter aus antibakteriellem Gewebe
- HACCP geeignet
- Kunststoffkappe
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
- komplett metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S2
Weite:
11
Farbe:
weiß
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss:
Gummizug
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Mokassin, Slipper, wica slipper s2 weiß 46, slipper, slipper weiß, wica, CESENA, SLIPPER, Gr., 46, 34623-46
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,45*
€ 41,00*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 30,27*
€ 41,31*
Lager 7NBYA
51
Frei Haus
ab € 46,98*
€ 61,85*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,85*
€ 73,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,12*
€ 70,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,74*
€ 66,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,43*
€ 65,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,48*
€ 63,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,98*
€ 55,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.