Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wica CESENA SLIPPER Gr. 46 34623-46 Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
wica CESENA SLIPPER Gr. 46 34623-46 Gr. 46
wica CESENA SLIPPER Gr. 46 34623-46 Gr. 46
wica CESENA SLIPPER Gr. 46 34623-46 Gr. 46
Artikel-Nr.:
     5417B-p1223967
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34623-46
EAN/GTIN:
     4025888058871
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe
- Norm: EN ISO 20345 S2 SRC
- Farbe: weiß
- Schuhweite: 11
- Größen: 36-47
- Schaft aus Mikrofaser
- gepolsterter Schaftrand
- angenähte Staublasche
- Gummizug unter der Lasche
- waschbar bis 30 °C
- anatomisch geformte Decksohle
- Futter aus antibakteriellem Gewebe
- HACCP geeignet
- Kunststoffkappe
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
- komplett metallfrei
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Gummizug
Schutzkappe:
Kunststoff
Weite:
11
Internetfarbe:
weiß
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
46
Farbe:
weiß
ESD:
nein
Material:
Textil
Hersteller:
wica
Ausführung:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Mokassin, Slipper, wica slipper s2 weiß 46, slipper, slipper weiß, wica, CESENA, SLIPPER, Gr., 46, 34623-46
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,30*
€ 41,00*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 30,49*
€ 41,31*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 47,35*
€ 61,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,00*
€ 48,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,05*
€ 47,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,67*
€ 42,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,42*
€ 42,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,30*
€ 36,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.