Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CESENA, Slipper, Sanitary, EN 345 S2, Weiß, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CESENA, Slipper, Sanitary, EN 345 S2, Weiß, Gr. 46
CESENA, Slipper, Sanitary, EN 345 S2, Weiß, Gr. 46
CESENA, Slipper, Sanitary, EN 345 S2, Weiß, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     1955-2000066149
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34623_46
EAN/GTIN:
     4025888058871
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe

CESENA, Slipper, Sanitary

Diese weißen Schuhe zeichnen sich aus durch:
EN 345 S2
Schaft aus WAT-OUT
Gummizug unter der Lasche
Airlight-bedeckte, anatomische Decksohle
antistatische und antibakterielle Brandsohle
Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 1-Schichten-PUR-Sohle
gepolsterter Schaftrand
Hinterkappenfutter aus Airlight
lieferbar ab Größe 35

Farbe: Weiß
Schuhweite: 10,5
Größe: 46

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34623_46
Werksnummer:
34623-46
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
46
Material:
*WICA®* WEISS EN ISO 20345 S2 SRC
Produktart:
Slipper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,30*
€ 41,00*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 30,23*
€ 41,31*
9 Tage
50
Frei Haus
ab € 47,40*
€ 61,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,31*
€ 49,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,83*
€ 47,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,87*
€ 43,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,83*
€ 42,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,23*
€ 41,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.