Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 44 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 44 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 44 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 44 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 44 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 44 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 44 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 44 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1220451
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     604102.9.5
EAN/GTIN:
     4044465240669
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (3,5 mg/cm²/h), 2,5 – 2,7 mm dick Innenfutter: GORE-TEX® Performance- 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen. HAIX® Protective Sole: Flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage. Sohle: Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. HAIX® Climate System: HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet Sonstiges: Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich, Überkappe, Reflexstreifen im Fersenbereich"}
Weitere Informationen:
Größe:
44
Größe UK:
9.5
Sicherheitsklasse:
S3
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Stiefel
Material:
Leder
Gewicht:
935 g
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, HAIX, Airpower, XR, 3, S3
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 120,54*
€ 149,83*
€ 4,90*
ab € 127,90*
€ 153,14*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 122,11*
€ 153,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,32*
€ 162,07*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 143,26*
€ 167,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 153,82*
€ 183,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,82*
€ 174,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 145,02*
€ 172,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,38*
€ 158,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,30*
€ 153,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,11*
€ 145,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
604102-10
ab € 120,86*
Ähnlich
HAIX Group
604102-11
ab € 120,52*
Ähnlich
HAIX Group
604102-9
ab € 120,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.