Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1219031
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045331886639
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
ETERNA BLUSE TAILLIERT 1/1-Arm in Baumwoll-Popeline STRETCH. Die taillierte Bluse hat einen Stehkelch-Kragen. Besonders fallen der leichte Glanz und die weiche Stoffqualität auf.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
Schnitt:
Tailliert
Geschlecht:
Damen
Ausführung:
Bluse
Saison:
Herbst/Winter
Material:
97% Baumwolle / 3% Elasthan
Form:
langarm
Gewicht:
110 g/m²
Armlänge:
Standard (63cm)
Weitere Suchbegriffe: bluse weiß langarm 42, bluse lang weiß, bluse lang, Eterna, Popeline, Stretch, Tailliert, D619
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,22*
€ 65,08*
Lager 7NBYA
2
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 71,27*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.