Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D619 5352 Gr. 42 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1219031
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045331886639
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
ETERNA BLUSE TAILLIERT 1/1-Arm in Baumwoll-Popeline STRETCH. Die taillierte Bluse hat einen Stehkelch-Kragen. Besonders fallen der leichte Glanz und die weiche Stoffqualität auf.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Blickdichte:
Hoch
Brusttasche:
Nein
Muster:
Uni
Bügeln:
Easy Iron (bügelleicht)
Kragen:
Stehkelchkragen
Saison:
Herbst/Winter
Stoff:
5352
Farbcode:
00
Internetfarbe:
weiß
Modell:
D619
Hersteller:
Eterna
Armlänge:
Standard (63cm)
Gewicht:
110 g/m²
Form:
langarm
Material:
97% Baumwolle / 3% Elasthan
Ausführung:
Bluse
Geschlecht:
Damen
Schnitt:
Tailliert
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: bluse weiß langarm 42, bluse lang weiß, bluse lang, Eterna, Popeline, Stretch, Tailliert, D619
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,18*
€ 65,14*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 52,53*
€ 71,46*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.