| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1174524 Herst.-Nr.: 2122 940 85 L EAN/GTIN: 4055301128546 |
| |
|
| | |
| BP Damen Warn Softshelljacke 2122 940 85
- Stehkragen
- 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- ergonomisch geformte Ärmel
- Ärmelabschluss mit Windschutz
- Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
- innenliegende Saumweitenverstellung
- verlängerte Rückenpartie
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warnschutzjacke | Größe: | L | Farbe: | warnorange | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Gewicht: | 700 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke orange l, damen jacke, damen jacke gr. l, BP, Damen, Warn, 2122, 940 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 108,00* | € 138,48* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,02* | € 139,75* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 97,83* | € 144,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,35* | € 147,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 136,00* | € 167,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|