| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP2122940-1584-LN Herst.-Nr.: 2122-940-85-1584-LN EAN/GTIN: 4055301128546 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Comfort, Obermaterial: 100% Polyester Material Futter: 100% Polyester Material Membran: 100% Polyurethan Materialgewicht: 310 g/m²
Normen: - EN ISO 20471 Warnschutzklasse 2, ab Größe M Klasse 3
Produkteigenschaften: - hohe Atmungsaktivität - wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv - wärmende Fleece-Innenseite - strapazierfähige Oberfläche - modern fit - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C
Produktbeschreibung Stehkragen, 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten., Farbe warnorange 0085, Größe Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke orange l, damen jacke, damen jacke gr. l, BP®, Comfort, Damen, Hi-Vis, Softshelljacke,, Warnschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 110,71* | € 141,04* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,99* | € 141,42* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,74* | € 146,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,31* | € 146,75* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 135,56* | € 167,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|