Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN
Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN
Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN
Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN
Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN
Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN
Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1025241
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784936941
EAN/GTIN:
     4317784936941
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM Spiralbohrer, 3 x D, DIN 6539 • DIN 6539 • VHM • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Seitenspanwinkel normal • Kerndicke normal • Kernanstieg normal • Schaft (DIN) zylindrisch
Weitere Informationen:
Norm:
6539
Durchmesser:
11
Gesamtlänge:
95 mm
Werkstoff:
VHM
Oberfläche:
TiAlN
Schaft:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118°
Normart:
DIN
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,98*
€ 72,70*
€ 5,95*
ab € 61,00*
€ 76,67*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 78,40*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.