Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN
Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN
Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN
Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN
Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN
Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN
Forum Kurzbohrer VHM D6539 11,00 mm TiALN
Artikel-Nr.:
     5417B-p1025241
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784936941
EAN/GTIN:
     4317784936941
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM Spiralbohrer, 3 x D, DIN 6539 • DIN 6539 • VHM • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Seitenspanwinkel normal • Kerndicke normal • Kernanstieg normal • Schaft (DIN) zylindrisch
Weitere Informationen:
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
95 mm
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65
Durchmesser:
11
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Norm:
6539
Stahl <42 HRC:
10
Normart:
DIN
Stahl <1400 N:
45
Stahl <1000 N:
55
Werkstoff:
VHM
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Gusseisen:
60
Stahl <850 N:
55
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Spitzenwinkel:
118°
Ø h7:
11,00 mm
Spirallänge:
47 mm
Hersteller:
Forum
Oberfläche:
TiAlN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,32*
€ 72,92*
€ 5,95*
ab € 61,04*
€ 76,92*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 59,12*
€ 78,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.