| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-339698 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053901599971 |
| |
|
| | |
| James & Nicolson Herren Daunenjacke JN1060
Ausführung: - ultraleichte Daunenjacke mit Kapuze in sportlichem Style
- Jacke ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel
- gerade Steppung
- doppelte Steppnähte
- kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
- kontrastfarbige Einfassung an Kapuze
- Ärmel und Saum
- 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
- 2 Innentaschen
- softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material
Material: - Oberstoff und Futter: 100% Polyamid
- Wattierung: 90% Daunen / 10% Federn
Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | carbon/acid-yellow | Ausführung: | Jacke | Material: | 100% Polyamid | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke xxxl, arbeitsjacken, DAIBER-JN 1060-3XL-MEN`S DOWN JACKET CARBON/ACID-Y |
| | |
| |