| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-320434 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046987024543 |
| |
|
| | |
| QUALITEX Pilotenjacke zweifarbige Bomberjacke Fliegerjacke - abtrennbare Ärmel
Ausführung: - austrennbares Faserpelzfutter
- abtrennbare Ärmel
- Kragenfutter abtrennbar
- Thermofutter in den Ärmeln
- 2 Brusttaschen
- 1 Handytasche
- 2 Schubtaschen
- 1 Ärmeltasche
- 1 Innentasche
Material: - 60% Baumwolle / 40% Polyester
- Flourcarbon beschichtet.
- Futter: 100% Polyester
- Faserpelz 70% Polyacryl
- 30% Polyester
Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | marine | Geschlecht: | Herren | Ausführung: | Jacke | Saison: | Winter | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Form: | langarm | Gewicht: | 265 g/m² | Futter: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke 4xl, Qualitex, mit, Teddyfutter, 1000, Gr. |
| | |
| |