Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kreissägeblatt HW W-negativ 216 x 2,8 x 30-48Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kreissägeblatt HW W-negativ 216 x 2,8 x 30-48Z
Forum Kreissägeblatt HW W-negativ 216 x 2,8 x 30-48Z
Forum Kreissägeblatt HW W-negativ 216 x 2,8 x 30-48Z
Forum Kreissägeblatt HW W-negativ 216 x 2,8 x 30-48Z
Artikel-Nr.:
     7NBYA-203536
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784869980
EAN/GTIN:
     4317784869980
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm
Forum HW Kreissägeblatt Form NE neg.: Für Nicht-Eisen-Metalle. Mit negativem Spanwinkel vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungs-Kappsägen mit pendeldem Sägeblatt oder Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Spezielle Zahnform verhindert ein Zusetzen der Zahnzwischenräume und verbessert den Spanauswurf. Geeignet für Typ: ELU, Holz Her, Scheppach
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
216 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Zähne:
48
Zahnform:
Wechselzahn
Schnittbreite:
2,8
Breite:
2,8
Zahnungsart:
W-negativ
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Kreissägeblatt HW W-neg 216X2,8X30-48Z FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,60*
€ 48,84*
5 Tage
12
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 48,86*
€ 4,80*
ab € 41,92*
€ 55,00*
€ 4,80*
ab € 41,86*
€ 55,00*
Lager 7NBYA
12
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 62,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.