Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kreissägeblatt HW W-negativ 216 x 2,8 x 30-48Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kreissägeblatt HW W-negativ 216 x 2,8 x 30-48Z
Forum Kreissägeblatt HW W-negativ 216 x 2,8 x 30-48Z
Forum Kreissägeblatt HW W-negativ 216 x 2,8 x 30-48Z
Forum Kreissägeblatt HW W-negativ 216 x 2,8 x 30-48Z
Artikel-Nr.:
     5417B-203536
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784869980
EAN/GTIN:
     4317784869980
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm
Forum HW Kreissägeblatt Form NE neg.: Für Nicht-Eisen-Metalle. Mit negativem Spanwinkel vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungs-Kappsägen mit pendeldem Sägeblatt oder Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Spezielle Zahnform verhindert ein Zusetzen der Zahnzwischenräume und verbessert den Spanauswurf. Geeignet für Typ: ELU, Holz Her, Scheppach
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Nein
Nebenlöcher:
-
Zahnungsart:
W-negativ
Anzahl der Zähne:
48
Hersteller:
Forum
Schnittbreite:
2,8
Breite:
2,8
Zahnform:
Wechselzahn
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
216 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Kreissägeblatt HW W-neg 216X2,8X30-48Z FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,60*
€ 48,84*
5 Tage
12
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 48,86*
€ 4,80*
ab € 41,92*
€ 55,00*
€ 4,80*
ab € 41,86*
€ 55,00*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 62,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.