Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HW W-neg 216X2,8X30-48Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HW W-neg 216X2,8X30-48Z
Kreissägeblatt HW W-neg 216X2,8X30-48Z
Kreissägeblatt HW W-neg 216X2,8X30-48Z
Kreissägeblatt HW W-neg 216X2,8X30-48Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784869980
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784869980
EAN/GTIN:
     4317784869980
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm
HW-Kreissägeblatt Form W-neg: - Wechselzahn, Spanwinkel negativ - Für universellen Einsatz auf Kapp- und Pendelkreissägemaschinen- Ø 216 mm - Breite 2,8 mm - Zähne 48 - Nebenlöcher - - Bohrung 30 mm
Weitere Informationen:
Ø:
216 mm
Breite:
2,8 mm
Zähne:
48
Nebenlöcher:
-
Bohrung:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, HW-Kreissägeblatt, Kreissägeblätter, QR4026117, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,60*
€ 48,84*
6 Tage
12
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 48,86*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 41,92*
€ 55,00*
€ 4,80*
ab € 41,86*
€ 55,00*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 62,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.