Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222502135, Kreissägeblatt HW W-neg 216X2,8X30-48Z FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621348
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784869980
EAN/GTIN:
     4317784869980
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222502135, HW-Kreissägeblatt Wechselzahn, negativ (W neg.) , Für universellen Einsatz auf Kapp- und Pendelkreissägemaschinen , Geeignet für Massivholz weich und hart, sowie nass und trocken, Holzwerkstoff, Thermoplast, Duroplast-Profilen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
627 GRAMM
Ø:
216 mm
Schnittbreite:
2,8 mm
Bohrung:
30 mm
Zähne:
48
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784869980
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, KREISSÄGEBLATT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,70*
€ 50,62*
Lager 260
13
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 50,75*
€ 4,80*
ab € 41,99*
€ 55,56*
€ 4,80*
ab € 42,21*
€ 55,56*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 39,21*
€ 63,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.