Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Forum Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Forum Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Forum Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Forum Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-200615
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784813280
EAN/GTIN:
     4317784813280
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
Forum Nietloch-Reibahle

Ca. 25° Linksspirale, langer, konischer Anschnitt 1:10.
4 Zähne bis 13 mm, 5 Zähne 14 bis 30 mm.
Zum Korrigieren von zu kleinen oder von versetzten Bohrungen. Geeignet auch für langsam laufende Handbohrmaschinen. Für alle Eisen-, NE-Metalle und Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Norm:
311
Nenndurchmesser:
16
Min. Durchmesser:
11,2 mm
Schneidenlänge:
135 mm
Gesamtlänge:
229 mm
Schaft:
Morsekegel
Morsekegelgröße:
2
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Spiralrichtung:
links
Schneidstoff:
HSS
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet m/min
Luft:
bedingt geeignet
Anschnittlänge:
48 mm
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen m/min
Öl:
empfohlen
Toleranz:
k11
Nenn-Ø k 11:
16,00 mm
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schnittwert INOX:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Emulsion:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Nietloch-Reibahle, Nietlochreibahle, Reibahle DIN 311, nietloch-reibahle 16mm, din 311, Nietlochreiba. D311 HSS 16,0mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,69*
€ 44,10*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 34,12*
€ 44,20*
€ 4,80*
ab € 35,77*
€ 46,07*
€ 4,80*
ab € 35,85*
€ 46,07*
Lager 7NBYA
10
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 54,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.