Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784813280
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784813280
EAN/GTIN:
     4317784813280
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
Nietlochreibahle, MK-Schaft - DIN 311 - HSS - Linksspirale 25° - MK 1-3 - Langer, konischer Anschnitt 1:10 4 Zähne bis 13 mm, 5 Zähne 14 bis 30 mm Hinweis: Zum Korrigieren von zu kleinen oder versetzten Bohrungen. Geeignet auch für langsam laufende Handbohrmaschinen. - Gesamtlänge 229 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Gusseisen empfohlen - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX bedingt geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - MK 2 - ohne Kühlung bedingt geeignet - Schneidenlänge 135 mm - Nenn-Ø k11 16,00 mm - kleiner Ø 11,2 mm - Anschnittlänge 48 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
229 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
MK:
2
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schneidenlänge:
135 mm
Nenn-Ø k11:
16,00 mm
kleiner Ø:
11,2 mm
Anschnittlänge:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Nietloch-Reibahle, Nietlochreibahle, Reibahle DIN 311, nietloch-reibahle 16mm, din 311, 311HSS, D311, DIN, DIN311, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, MK-Schaft, NietlochreibahleDIN, QR4024392, Reibahle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,69*
€ 44,10*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 34,12*
€ 44,20*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 35,77*
€ 46,07*
€ 4,80*
ab € 35,85*
€ 46,07*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 54,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.