Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Forum Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Forum Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Forum Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Forum Nietlochreibahle DIN 311 HSS 16,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200615
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784813280
EAN/GTIN:
     4317784813280
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
Forum Nietloch-Reibahle

Ca. 25° Linksspirale, langer, konischer Anschnitt 1:10.
4 Zähne bis 13 mm, 5 Zähne 14 bis 30 mm.
Zum Korrigieren von zu kleinen oder von versetzten Bohrungen. Geeignet auch für langsam laufende Handbohrmaschinen. Für alle Eisen-, NE-Metalle und Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Spiralrichtung:
links
Hersteller:
Forum
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert INOX:
bedingt geeignet m/min
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen m/min
Toleranz:
k11
Nenn-Ø k 11:
16,00 mm
Anschnittlänge:
48 mm
Schneidstoff:
HSS
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Morsekegelgröße:
2
Schaft:
Morsekegel
Gesamtlänge:
229 mm
Schneidenlänge:
135 mm
Min. Durchmesser:
11,2 mm
Nenndurchmesser:
16
Norm:
311
Weitere Suchbegriffe: Nietloch-Reibahle, Nietlochreibahle, Reibahle DIN 311, nietloch-reibahle 16mm, din 311, Nietlochreiba. D311 HSS 16,0mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,69*
€ 44,10*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 34,12*
€ 44,20*
€ 4,80*
ab € 35,77*
€ 46,07*
€ 4,80*
ab € 35,85*
€ 46,07*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 54,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.