Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissluftturbine BV535 150,0 KW 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heissluftturbine BV535 150,0 KW 230V
Heissluftturbine BV535 150,0 KW 230V
Heissluftturbine BV535 150,0 KW 230V
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4027755615354
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     1261535
EAN/GTIN:
     4027755615354
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Heißluftturbinen mit Abgasführung

• Ausführung
Ölbetriebene vollautomatische Warmlufterzeuger mit hohem Wirkungsgrad.
Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Austellungs- und Veranstaltungzelten sowie von Baustellen.
• Technische Daten
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz.
• Lieferumfang
Inkl. Feuchtraumthermostat, 10 m Kabel und Ölvorwärmung.
(Gerät BV 135 inkl. 40 l Tank)
• Zubehör
Umfangreiches Sonderzubehör wie Warmlustschläuche, Kaminabzug, Tanks u. v. m.
Ausführungen für stationäre Geräte (Werkstattlufterhitzer) oder Geräte mit erhöhter Pressung für den Betrieb mit hohen Schlauch- oder Kanallängen (Booster) bzw. Geräte mit Erdgas- oder Flüssiggas-brennern auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Gewicht:
375 kg
Luftleistung:
11000 m³/h
Verbrauch:
12,5 kg/h
Heizleistung:
150 kW
Kaminabzug Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: heissluftturbine wilms, heißluftturbine, Heißluftturbinen, Gas/Öl/Elektroheizer, Außenanlagen, mit, Abgasführung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.535,51*
€ 6.769,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.538,75*
€ 6.773,25*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 6.457,00*
€ 6.822,72*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.661,85*
€ 6.897,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.697,86*
€ 6.933,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.897,39*
€ 8.207,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.841,20*
€ 8.141,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.707,15*
€ 7.981,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.661,85*
€ 7.927,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1021125
ab € 776,02*
Ähnlich
Wilms
1021070
ab € 578,54*
Ähnlich
Wilms
1221135
ab € 2.470,05*
Ähnlich
Wilms
1221140
ab € 2.706,60*
Ähnlich
Wilms
1221155
ab € 3.950,54*
Ähnlich
Wilms
1231185
ab € 4.298,09*
Ähnlich
Wilms
1241265
ab € 4.776,42*
Ähnlich
Wilms
1251385
ab € 5.875,46*
Ähnlich
Hans Wilms
1081380
ab € 2.414,93*
Ähnlich
Hans Wilms
1260075
ab € 4.460,63*
Ähnlich
Hans Wilms
1232185
ab € 5.676,53*
Ähnlich
Hans Wilms
1242265
ab € 6.331,70*
Ähnlich
Hans Wilms
1252385
ab € 7.677,40*
Ähnlich
Hans Wilms
1260040
ab € 3.965,17*
Ähnlich
Hans Wilms
1270190
ab € 17.736,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.