Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissluftturbine BV 385 110,00 KW 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heissluftturbine BV 385 110,00 KW 230 V
Heissluftturbine BV 385 110,00 KW 230 V
Heissluftturbine BV 385 110,00 KW 230 V
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4027755513858
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     1251385
EAN/GTIN:
     4027755513858
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Heißluftturbinen mit Abgasführung

• Ausführung
Ölbetriebene vollautomatische Warmlufterzeuger mit hohem Wirkungsgrad.
Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Austellungs- und Veranstaltungzelten sowie von Baustellen.
• Technische Daten
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz.
• Lieferumfang
Inkl. Feuchtraumthermostat, 10 m Kabel und Ölvorwärmung.
(Gerät BV 135 inkl. 40 l Tank)
• Zubehör
Umfangreiches Sonderzubehör wie Warmlustschläuche, Kaminabzug, Tanks u. v. m.
Ausführungen für stationäre Geräte (Werkstattlufterhitzer) oder Geräte mit erhöhter Pressung für den Betrieb mit hohen Schlauch- oder Kanallängen (Booster) bzw. Geräte mit Erdgas- oder Flüssiggas-brennern auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Gewicht:
305 kg
Luftleistung:
8200 m³/h
Verbrauch:
9,2 kg/h
Heizleistung:
110 kW
Kaminabzug Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: heissluftturbine wilms, heißluftturbine, Heißluftturbinen, Gas/Öl/Elektroheizer, Außenanlagen, mit, Abgasführung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.907,12*
€ 6.144,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.919,40*
€ 6.147,16*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 5.875,83*
€ 6.223,34*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.030,81*
€ 6.259,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.063,80*
€ 6.293,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.259,70*
€ 7.449,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.206,63*
€ 7.385,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.074,73*
€ 7.228,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.030,81*
€ 7.176,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1021125
ab € 772,22*
Ähnlich
Wilms
1021070
ab € 577,64*
Ähnlich
Wilms
1221135
ab € 2.469,74*
Ähnlich
Wilms
1221140
ab € 2.699,08*
Ähnlich
Wilms
1221155
ab € 3.946,15*
Ähnlich
Wilms
1231185
ab € 4.291,86*
Ähnlich
Wilms
1241265
ab € 4.774,27*
Ähnlich
Wilms
1261535
ab € 6.454,80*
Ähnlich
Hans Wilms
1081380
ab € 2.434,29*
Ähnlich
Hans Wilms
1260075
ab € 4.483,23*
Ähnlich
Hans Wilms
1232185
ab € 5.686,11*
Ähnlich
Hans Wilms
1242265
ab € 6.319,06*
Ähnlich
Hans Wilms
1252385
ab € 7.670,15*
Ähnlich
Hans Wilms
1260040
ab € 3.966,11*
Ähnlich
Hans Wilms
1270190
ab € 17.736,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.