Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-und Trockensauger ATTIX 791 2M/B1 Nilfisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nass-und Trockensauger ATTIX 791 2M/B1 Nilfisk
Nass-und Trockensauger ATTIX 791 2M/B1 Nilfisk
Nass-und Trockensauger ATTIX 791 2M/B1 Nilfisk
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4005337063960
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302001537
EAN/GTIN:
     4005337063960
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Sicherheitssauger ATTIX 791-2M/B1

Sicherheitssauger für alle nicht krebserregenden Stäube mit L und M AGW-Werten > 0,1 mg/m3 und/oder brennbare Stäube aus Zone 22
• Einschaltautomatik für Elektro-Werkzeuge. Zusätzliche Anwendungsoption: Absaugung direkt gekoppelt an das eingesetzte Werkzeug
• Langlebiger EC-Motorantrieb
• Elektronische Nachlaufsteuerung
• Stufenlose Drehzahlregulierung
• Edelstahlbehälter
• Kippbehälter
• Angenehme und komfortable Arbeitsbedingungen
• SoftStart, sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten
• ieferumfang: Maschine, 3,5 m Saug schlauch, Ø 27 mm, Werkzeugadapter, Filterelement + Filtersack, Kabelhalter, 7,5 m Netzkabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
25,0 kg
Spannung:
230 V
Behältervolumen:
70 l
Nennaufnahme:
1500 W
Luftmenge:
3800 l/min
Arbeitsgeräusch::
59 dB(A)
Unterdruck:
250 mbar
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.948,57*
€ 2.175,96*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.066,33*
€ 2.312,27*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.186,29*
€ 2.428,09*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.279,41*
€ 2.519,92*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.310,35*
€ 2.564,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.312,27*
€ 2.751,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.271,26*
€ 2.702,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.158,30*
€ 2.568,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.106,74*
€ 2.507,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.066,33*
€ 2.458,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,93*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
302002892
ab € 10,91*
Zubehör
k.A.
250758
ab € 959,94*
Zubehör
k.A.
218636
ab € 261,21*
Zubehör
k.A.
218635
ab € 197,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.