Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraumbodendüse D36x45 für ATEX-Sicherheitssauger S 940 und S 960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-218-636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     218636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Großraumbodendüse D36x45 für ATEX-Sicherheitssauger S 940 und S 960
  • Breite außen [mm]: 450
  • Durchmesser außen [mm]: 36
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Durchmesser Außen:
36 mm
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,02*
€ 397,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,94*
€ 396,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,25*
€ 365,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.